!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE ROULETTE PIVOTANTE, 300 LIVRES MAX, 1 1/2X3PO, PHÉNOLIQUE

PLAQUE ROULETTE PIVOTANTE, 300 LIVRES MAX, 1 1/2X3PO, PHÉNOLIQUE

CAN-AM

PLAQUE ROULETTE PIVOTANTE, 300 LIVRES MAX, 1 1/2X3PO, PHÉNOLIQUE close
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
PLAQUE ROULETTE PIVOTANTE, 300 LIVRES MAX, 1 1/2X3PO, PHÉNOLIQUE

PLAQUE ROULETTE PIVOTANTE, 300 LIVRES MAX, 1 1/2X3PO, PHÉNOLIQUE

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.35 / CHAQUE
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
  • N° article FLL322ACB
  • N° de modèle du manufacturier 322ACB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette plaque de roulette pivotante a une roulette en phénolique et mesure 1 1/2 pouces de diamètre et trois pouces de largeur. Cette plaque robuste supporte un poids de 300 livres.

Spécifications techniques

  • Matériau du cadre de rouletteZinc
  • Diamètre de roue3 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPhénolique
  • Type de blocage de rouletteBlocage total
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Roue de remplacement 5-3-339
  • Matériau du moyeu de la roue Phénolique
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)