!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE ROULETTE PIVOTANTE, 300 LIVRES MAX, 1 1/4X3PO, PHÉNOLIQUE

PLAQUE ROULETTE PIVOTANTE, 300 LIVRES MAX, 1 1/4X3PO, PHÉNOLIQUE

CAN-AM

PLAQUE ROULETTE PIVOTANTE, 300 LIVRES MAX, 1 1/4X3PO, PHÉNOLIQUE close
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
PLAQUE ROULETTE PIVOTANTE, 300 LIVRES MAX, 1 1/4X3PO, PHÉNOLIQUE

PLAQUE ROULETTE PIVOTANTE, 300 LIVRES MAX, 1 1/4X3PO, PHÉNOLIQUE

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.95 / CHAQUE
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
  • N° article FLL322AC
  • N° de modèle du manufacturier 322AC
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.74 lb

Informations sur le produit

Cette plaque de roulette pivotante a une roulette en phénolique et mesure 1 1/4 pouces de diamètre et trois pouces de largeur. Cette plaque robuste supporte un poids de 300 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de roue3 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPhénolique
  • Roue de remplacementAC315
  • Finition du cadreZinc
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Couleur du noyau Noir
  • Caractéristiques Pivotante
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)