!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE À PLAQUE,PIVOT,CAPCHG 300 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 1 1/2 PO LARG X 3 PO DIA,URÉTHANE

ROULETTE À PLAQUE,PIVOT,CAPCHG 300 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 1 1/2 PO LARG X 3 PO DIA,URÉTHANE

COLSON

ROULETTE À PLAQUE,PIVOT,CAPCHG 300 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 1 1/2 PO LARG X 3 PO DIA,URÉTHANE close
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
ROULETTE À PLAQUE,PIVOT,CAPCHG 300 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 1 1/2 PO LARG X 3 PO DIA,URÉTHANE

ROULETTE À PLAQUE,PIVOT,CAPCHG 300 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 1 1/2 PO LARG X 3 PO DIA,URÉTHANE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.78 / CHAQUE
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
  • N° article FLL4-3109-919
  • N° de modèle du manufacturier 4-3109-919
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

La plaque de montage de cette roulette à plaque pivotante mesure 4 x 4 1/2 pouces, avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. Elle est évaluée à 275 livres. La roue Performa mesure 1 1/2 pouces de large et cinq pouces de diamètre. Le numéro de roue de remplacement est 4-5-449.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale300 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Pare-fils inclusNon
  • Homologué(e) NSFOui
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 3 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Matériau du moyeu de la roue Polyuréthane
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)