!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSOSTAT

PRESSOSTAT

TELEMECANIQUE SENSORS

PRESSOSTAT close
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
PRESSOSTAT

PRESSOSTAT

TELEMECANIQUE SENSORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.14 / each
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
  • N° article SQD9013FSG2J21M4
  • N° de modèle du manufacturier 9013FSG2J21M4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ItemPressure Switch
  • Manual Switch ActionAuto/Off/Start
  • Pressure Switch Factory On/Off Setting30/50 psi
  • Pressure Switch Differential15 to 30 psi
  • Pressure Switch Electrical Contact FormDPST
  • NEMA Rating1
  • HP @ 1 Phase - 120V1 1/2 hp
  • HP @ 3 Phase - 240V3 hp
  • Temp. Range-22 Degrees to 257 Degrees F
  • Special FeaturesLow Pressure Cut-Off, General Purpose (Indoor) Enclosure
  • Pressure Switch Application Water Pump
  • Pressure Switch Port Type (1) Port, 1/4 in FNPS
  • Pressure Switch Unloader No
  • Pressure Switch Range 5 to 65 psi
  • Pressure Switch Action Standard
  • Series 9013FSG
  • HP @ 1 Phase - 240V 2 hp
  • HP @ 3 Phase - 480V 1 hp
  • Standards UL, CSA
  • AC Contact Rating 10 A @ 575V
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche