!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET AUTO-ALIMENTÉ, FORET 3 PO, DROIT À 3 PANS, TIGE 7/16 PO DIA

FORET AUTO-ALIMENTÉ, FORET 3 PO, DROIT À 3 PANS, TIGE 7/16 PO DIA

MILWAUKEE

FORET AUTO-ALIMENTÉ, FORET 3 PO, DROIT À 3 PANS, TIGE 7/16 PO DIA close
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
FORET AUTO-ALIMENTÉ, FORET 3 PO, DROIT À 3 PANS, TIGE 7/16 PO DIA

FORET AUTO-ALIMENTÉ, FORET 3 PO, DROIT À 3 PANS, TIGE 7/16 PO DIA

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $193.77 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-25-3001
  • N° de modèle du manufacturier 48-25-3001
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.03 lb

Informations sur le produit

Ce foret à bois en acier rapide possède une tige de 7/16 po de diamètre. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 6 po. De plus, il est rond avec des plats, a une direction de coupe à droite et une pointe de perçage à embout fileté en cône plein.

Spécifications techniques

  • ArticleForet pour le bois
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Équivalent décimal3 po
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Vis d'alimentation détachableOui
  • Type de queue - usinageRonde avec méplats
  • Direction de coupeDroitier
  • Application - matière principaleBois
  • Type de pointe du foretBout conique fileté
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Taille de foret 3 po
  • Taille de l'entrée des tuyaux/conduits rigides 3 po
  • Profondeur de forage maximale 6 po
  • Longueur hors tout 6 po
  • Diamètre de la tige 7/16 po
  • Pour type d'outil Perceuses rotatives
  • Groupe de forets Ensemble
  • Taille de l'entrée du tuyau 3 po