Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à bois en acier rapide possède une tige de 7/16 po de diamètre. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Sa longueur est de 4 po. De plus, il est rond avec des plats, a une direction de coupe à droite et une pointe de perçage à embout fileté en cône plein.
Spécifications techniques
ArticleForet pour le bois
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Équivalent décimal3,625 po
Système de mesurePouce (fraction)
Vis d'alimentation détachableOui
Type de queue - usinageRonde avec méplats
Direction de coupeDroitier
Application - matière principaleBois
Type de pointe du foretBout conique fileté
Matériau - usinageAcier rapide
Taille de foret3 5/8 po
Taille de l'entrée des tuyaux/conduits rigides3 5/8 po
Profondeur de forage maximale4 po
Longueur hors tout4 po
Diamètre de la tige7/16 po
Pour type d'outilPerceuses rotatives
Groupe de foretsEnsemble
Taille de l'entrée du tuyau3 5/8 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca