!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPT COUDÉ,MÂLE

ADAPT COUDÉ,MÂLE

PARKER

ADAPT COUDÉ,MÂLE close
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
ADAPT COUDÉ,MÂLE

ADAPT COUDÉ,MÂLE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.87 / CHAQUE
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
  • N° article DYE3CBU-S
  • N° de modèle du manufacturier 3 CBU-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un adaptateur coudé mâle pour vous permettre de changer la direction d'un tuyau ou d'un tube.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord non évasé à 24 Degrees
  • Taille nominale du tuyau - côté A3/8 po
  • Genre - côté BMâle
  • Type - côté BNPTF
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • NormesSAE J514
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Diamètre extérieur - côté A3/16 po
  • Filetage du tuyau - côté B27
  • Genre - côté A Mâle
  • Type - côté A Ensemble non évasé
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 6 000 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees
  • Application Fluide hydraulique, connexions de manutention du gaz
  • Finition/revêtement Revêtement ToughShield Plus
  • Filetage du tuyau - côté A 24