!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE,SÉRIE 233,54,MONTAGE ARRIÈRE,0-300LB/PO2/KPA,1/4 PO MNPT,TLE DU CADRAN 4 PO

MANOMÈTRE,SÉRIE 233,54,MONTAGE ARRIÈRE,0-300LB/PO2/KPA,1/4 PO MNPT,TLE DU CADRAN 4 PO

WIKA

MANOMÈTRE,SÉRIE 233,54,MONTAGE ARRIÈRE,0-300LB/PO2/KPA,1/4 PO MNPT,TLE DU CADRAN 4 PO close
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
MANOMÈTRE,SÉRIE 233,54,MONTAGE ARRIÈRE,0-300LB/PO2/KPA,1/4 PO MNPT,TLE DU CADRAN 4 PO

MANOMÈTRE,SÉRIE 233,54,MONTAGE ARRIÈRE,0-300LB/PO2/KPA,1/4 PO MNPT,TLE DU CADRAN 4 PO

WIKA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $130.82 / CHAQUE
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
  • N° article WIK9531909
  • N° de modèle du manufacturier 9531909
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Informations sur le produit

Ce manomètre à montage arrière de la série 233,54 a une plage de pression de 0 à 300lb/po²/KPA, un raccord MNPT de 1/4 de po et un cadran de 4 po.

Spécifications techniques

  • Compatible avec marqueUniversal
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Couleur de cadran Blanc
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)