!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1/2 PO

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1/2 PO

MILWAUKEE

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1/2 PO close
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
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1/2 PO

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1/2 PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.55 / ENSEMBLE
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
  • N° article MTL48-89-2801
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-2801
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.34 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets courts est en acier rapide. Il comprend 1/2, 11/64, 13/64, 15/64, 3/32, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32, 7/64, 9/64, deux 1/16, deux 1/4, deux 1/8, deux 3/16, deux 5/64. Il est destiné à être utilisé sur l'acier. De plus, il a des mesures fractionnaires en po, une direction de coupe à droite, en plus d’une finition en oxyde noir.

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de forets série courte
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Nombre de forets21
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureParabolique
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type d'étui pour le foretBoîte
  • ComprendForet oxyde noir Thunderbolt de 1/2 po, foret oxyde noir de 11/64 po, foret oxyde noir de 13/64 po, foret oxyde noir de 15/64 po, foret oxyde noir de 3/32 po, foret oxyde noir de 3/8 po, foret oxyde noir de 5/16 po, foret oxyde noir de 5/32 po, foret oxyde noir de 7/32 po, foret oxyde noir de 7/64 po, foret oxyde noir de 9/64 po, (2) foret oxyde noir de 1/16 po, (2) foret oxyde noir Thunderbolt de 1/4 po, (2) foret oxyde noir de 1/8 po, (2) foret oxyde noir de 3/16 po, (2) foret oxyde noir Thunderbolt de 5/64 po
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille du foret le plus grand1/2 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/64 po, 13/64 po, 15/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite avec trois méplats
  • Résistance nominale aux chocs Non
  • Amincissement de l'âme Plus épais
  • Code ISO - matière principale O
  • Taille du foret le plus petit 1/16 po
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)