!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
20A 250V FENTE EN T DUPLEX QH IVO

20A 250V FENTE EN T DUPLEX QH IVO

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

20A 250V FENTE EN T DUPLEX QH IVO close
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
20A 250V FENTE EN T DUPLEX QH IVO

20A 250V FENTE EN T DUPLEX QH IVO

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 169,10 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 507,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL8400I
  • N° de modèle du manufacturier HBL8400I
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierIvoire
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA6-20R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de prisePrise double
  • Tension nominale (V)250 V CA
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Puissance nominale2 HP
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de brideSans bride
  • Matériau des contactsLaiton plaqué nickel
  • Largeur du plastron1,7 po
  • Classe/qualitéQualité hôpital, féd. Spec.
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Profondeur hors tout1,2 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Normes Certifié CSA C22.2 No 42 dossier 285, spécification fédérale W-C-596, NEMA WD-6, UL 498 dossier E2186
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Indice IP IP20
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Enrobée Non
  • Hauteur du masque 2,7 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend Pince de mise à la terre, matériel de montage, plaque murale ou couvercle étanche
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po