!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 X 25 3/4 PO, HAUTEUR 21 1/2 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 66 GAL

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 X 25 3/4 PO, HAUTEUR 21 1/2 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 66 GAL

CONDOR

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 X 25 3/4 PO, HAUTEUR 21 1/2 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 66 GAL close
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
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 X 25 3/4 PO, HAUTEUR 21 1/2 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 66 GAL

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 X 25 3/4 PO, HAUTEUR 21 1/2 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 66 GAL

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $641.74 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article CDR5222BD
  • N° de modèle du manufacturier 5222-BD
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 38.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePalette confinement, déversements barils
  • Pour nombre de barils de 55 gal2
  • Passage de fourche4 directions
  • Numéro de fabricant du raccord de grille compatible7006-BK
  • Hauteur21 1/2 po
  • Comprend une vessie de trop pleinNon
  • En ligneOui
  • Capacité de charge1 000 lb
  • Garantie du fabricant1 an
  • Type d'ouverturePas de portes
  • Matériau de palettePolyéthylène
  • Poids du produit48 lb
  • Caractéristiques d'économie d'espaceEmboîtable
  • NormesEPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC, NPDES
  • Contribue à la conformité à l'EPA40 CFR 264.175
  • Longueur utile48 po
  • Largeur25 3/4 po
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec fourche standard Oui
  • Couleur de la grille Noir
  • Matériau de la grille Polyéthylène
  • Comprend un drain Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Longueur 51 po
  • Profil bas Non
  • Modulaire Non modulaire
  • Couleur de la palette Noir
  • Type de produit Palette de déversement emboîtable
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Capacité de déversement 66 gal
  • Capacité de raccordement au puisard Non
  • Contribue à la conformité SPCC Oui
  • Largeur utile 24 po