!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 X 25 3/4 PO, HAUTEUR 21 1/2 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 66 GAL

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 X 25 3/4 PO, HAUTEUR 21 1/2 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 66 GAL

CONDOR

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 X 25 3/4 PO, HAUTEUR 21 1/2 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 66 GAL close
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
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 X 25 3/4 PO, HAUTEUR 21 1/2 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 66 GAL

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 X 25 3/4 PO, HAUTEUR 21 1/2 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 66 GAL

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $629.59 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article CDR5222BD-D
  • N° de modèle du manufacturier 5222-BD-D
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 38.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePalette confinement, déversements barils
  • Pour nombre de barils de 55 gal2
  • Passage de fourche4 directions
  • Numéro de fabricant du raccord de grille compatible7006-BK
  • Hauteur21 1/2 po
  • Comprend un drainOui
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Longueur51 po
  • Profil basNon
  • ModulaireNon modulaire
  • Couleur de la paletteNoir
  • Type de produitPalette de déversement emboîtable
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Capacité de déversement66 gal
  • Capacité de raccordement au puisardNon
  • Contribue à la conformité SPCCOui
  • Largeur utile24 po
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec fourche standard Oui
  • Couleur de la grille Noir
  • Matériau de la grille Polyéthylène
  • Comprend Drain
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • En ligne Oui
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Garantie du fabricant 1 an
  • Type d'ouverture Pas de portes
  • Matériau de palette Polyéthylène
  • Poids du produit 48 lb
  • Caractéristiques d'économie d'espace Emboîtable
  • Normes EPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC, NPDES
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264.175
  • Longueur utile 48 po
  • Largeur 25 3/4 po