!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSSE BOISSEAU TORSADÉE, 6, 000 TR/MIN, ARBRE FILETÉ, 2 3/4PO, FIL 0.014PO, ACIER

BROSSE BOISSEAU TORSADÉE, 6, 000 TR/MIN, ARBRE FILETÉ, 2 3/4PO, FIL 0.014PO, ACIER

OSBORN

BROSSE BOISSEAU TORSADÉE, 6, 000 TR/MIN, ARBRE FILETÉ, 2 3/4PO, FIL 0.014PO, ACIER close
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
BROSSE BOISSEAU TORSADÉE, 6, 000 TR/MIN, ARBRE FILETÉ, 2 3/4PO, FIL 0.014PO, ACIER

BROSSE BOISSEAU TORSADÉE, 6, 000 TR/MIN, ARBRE FILETÉ, 2 3/4PO, FIL 0.014PO, ACIER

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,87 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 221,22 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OSB33052
  • N° de modèle du manufacturier 33052
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 1399
  • Poids à l’expédition 0.578 lb

Informations sur le produit

Cette brosse à boisseau en acier à usage intensif est destinée à éliminer les bactéries indésirables de manière agressive sur vos surfaces. Elle est dotée d'un arbre fileté et d'un régime maximal de 6 000 tr/min. Chaque tête de brosse mesure 3 3/4 pouces tandis que le fil mesure 0.014 pouce de diamètre.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse coupe
  • Diamètre de brosse2-3/4 po
  • Type de soies Fils ondulés
  • Diamètre de fil 0.014"