!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLE,ISOLÉE,SOUPLE,MONT DE 1/2 X 1 X 1/4 PO,AL,CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE,PQ 13

SERRE-CÂBLE,ISOLÉE,SOUPLE,MONT DE 1/2 X 1 X 1/4 PO,AL,CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE,PQ 13

PICO

SERRE-CÂBLE,ISOLÉE,SOUPLE,MONT DE 1/2 X 1 X 1/4 PO,AL,CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE,PQ 13 close
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
SERRE-CÂBLE,ISOLÉE,SOUPLE,MONT DE 1/2 X 1 X 1/4 PO,AL,CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE,PQ 13

SERRE-CÂBLE,ISOLÉE,SOUPLE,MONT DE 1/2 X 1 X 1/4 PO,AL,CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE,PQ 13

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.40 / PAQUET de 13
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
  • N° article PIC7320PK
  • N° de modèle du manufacturier 7320-PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.044 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câble isolé en caoutchouc est composé d'aluminium et d'un matériau de coussin en néoprène flexible. Il mesure 1/2 po de largeur x 1 po de dia. x 1/4 po de trou de montage. Ce serre-câble est disponible en paquet de 13.

Spécifications techniques

  • ArticleSerre-joints à câble isolé de caoutchouc
  • Diamètre de trou de montage1/4"
  • Plage de température (F)-40? F - 212? F
  • Type de serre-câble Serre-câble
  • Type de coussin Néoprène flexible
  • Quantité par paquet 13
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)