!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,LÉGER,TRICOT,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION BRUTE,CALIBRE 18,TLE 6,GRIS,NITRILES

GANTS,LÉGER,TRICOT,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION BRUTE,CALIBRE 18,TLE 6,GRIS,NITRILES

HYFLEX

GANTS,LÉGER,TRICOT,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION BRUTE,CALIBRE 18,TLE 6,GRIS,NITRILES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,LÉGER,TRICOT,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION BRUTE,CALIBRE 18,TLE 6,GRIS,NITRILES

GANTS,LÉGER,TRICOT,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION BRUTE,CALIBRE 18,TLE 6,GRIS,NITRILES

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,95 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 3 448,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL11-931-6
  • N° de modèle du manufacturier 11-931-060
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.089 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot léger sont de couleur gr a/un revêtement en nitrile et une fini rugueuse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire a une épaisseur de calibre 18, un niveau d'abrasion quatre et est disponible en taille 6.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantHyFlex 11-931
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 4X42B, conforme à la réglementation REACH, ISO 18889
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - Numérique6
  • Matériau de la doublure du gantPEHP avec technologie diamant
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Nb de paires par paquet144
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42B
  • Isolation Non
  • Performance du gant Fourche index-pouce renforcée
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 8 1/2 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir, gris
  • Épaisseur Cal. 18
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande