!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/2 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/16 PO

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/2 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/16 PO

MILWAUKEE

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/2 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/16 PO close
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
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/2 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/16 PO

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/2 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/16 PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.92 / ENSEMBLE
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
  • N° article MTL48-89-0011
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-0011
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.12 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets courts comprend 14 pièces en acier rapide et tige droite. Il comprend un foret de 1/2 po (48-89-2229), un foret de 1/4 po (48-89-2213), un foret de 3/16 po (48-89-2209), un foret de 3/8 po (48-89-2221), un foret de 5/16 po (48-89-221), une poignée, des tailles de 1/16, 1/2, 1/4, 1/8, 3/16, 3/32, 3/8, 5/16, 5/32, 5/64, 7/32, 7/64, 9/64 po. Il a également une direction de coupe à droite et des cannelures paraboliques.

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de forets série courte
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Direction de coupeDroitier
  • Type de queue - usinageDroite
  • Résistance nominale aux chocsNon
  • Amincissement de l'âmePlus épais
  • Code ISO - matière principaleO
  • Taille du foret le plus petit1/2 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Nombre de forets 14
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Parabolique
  • Groupe de forets Ensemble
  • Type d'étui pour le foret Boîte
  • Comprend Foret à revêtement en titane Milwaukee Thunderbolt de 1/2 po (48-89-2229), foret à revêtement en titane Thunderbolt de 1/4 po (48-89-2213), foret à revêtement en titane Thunderbolt de 3/16 po (48-89-2209), foret à revêtement en titane Thunderbolt de 3/8 po (48-89-2221), foret à revêtement en titane Thunderbolt de 5/16 po (48-89-2217), foret à revêtement en titane Thunderbolt de 7/32 po (48-89-2211), THUNDERBOLT Titanium 3/32 in Drill Bits (48-89-2203), foret à revêtement en titane THUNDERBOLT de 1/16 po (48-89-2201), foret à revêtement en titane THUNDERBOLT de 5/32 po (48-89-2207), foret à revêtement en titane THUNDERBOLT de 5/64 po (48-89-2202), foret à revêtement en titane THUNDERBOLT de 7/64 po (48-89-2204), foret à revêtement en titane THUNDERBOLT de 9/64 po (48-89-2206), (2) foret à revêtement en titane THUNDERBOLT de 1/8 po (48-89-2205)
  • Application - matière principale Acier
  • Taille du foret le plus grand 1/16 po