!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CALIBRE 13, TAILLE 10, NOIR/BLEU, NITRILE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CALIBRE 13, TAILLE 10, NOIR/BLEU, NITRILE

MICROFLEX

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CALIBRE 13, TAILLE 10, NOIR/BLEU, NITRILE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CALIBRE 13, TAILLE 10, NOIR/BLEU, NITRILE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CALIBRE 13, TAILLE 10, NOIR/BLEU, NITRILE

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.83 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-947-10
  • N° de modèle du manufacturier 11-947-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 909
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Évitez les blessures aux mains avec cette paire de gants résistants aux coupures. Idéale pour la manutention de cartons, la construction, l'entreposage, l'emballage, la manutention de matériaux ou tout autre travail manuel ou activité logistique, cette paire de gants noirs et bleus est disponible en taille 10 et est en nitrile trempé aux 3/4.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures et aux abrasions
  • Style de gantHyFlex 11-947
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance aux coupures 2, ANSI Résistance à l'abrasion 4, EN 388 : 4X42B, CE, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile, polyuréthane
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique10
  • Matériau de la doublure du gantFibre de verre, polyamide, polyester
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Nb de paires par paquet144
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • CouleurNoir, bleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42B
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Longueur du gant 235 à 275 mm
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)