!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,MANCH PERLÉE,TLE/9,12 PO L/11 MIL ÉPAIS,BL,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,MANCH PERLÉE,TLE/9,12 PO L/11 MIL ÉPAIS,BL,NITR

SHOWA

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,MANCH PERLÉE,TLE/9,12 PO L/11 MIL ÉPAIS,BL,NITR close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,MANCH PERLÉE,TLE/9,12 PO L/11 MIL ÉPAIS,BL,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,MANCH PERLÉE,TLE/9,12 PO L/11 MIL ÉPAIS,BL,NITR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,58 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 371,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM707FLL09
  • N° de modèle du manufacturier 707FLL09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants de taille grande/neuf entièrement enduits de nitrile et résistants aux produits chimiques ont une doublure en coton floqué et une manchette roulée de style perlé. Ces gants bleus avec une conception texturée en relief ont une longueur de 12 pouces et une épaisseur de 11 mil. Ces gants sans support ont un indice d'abrasion ANSI niveau 6.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurBleu
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - JKLOPT
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Longueur du gant305 mm
  • Matériaux du gantCotton, nitrile
  • Taille du gant9
  • Épaisseur du gant0,28 mm
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Caractéristiques du gantFloqué, manchette roulée, ergonomique, nitrile entièrement enduit, chloré, préhension gaufrée, Eco Best Technology (EBT)
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Protection de l'avant-bras, forme ajustée, facile à enfiler et à retirer, résistant aux produits chimiques, résistant aux huiles, résistant à l'eau, résistant à l'abrasion, résistant aux hydrocarbures, hydrofuge, biodégradable
  • Style de manchette Perlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Fini de l'enduit du gant Gaufré
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Flocon de coton
  • Performance du gant Coupe ajustée
  • Texture du gant Gaufré
  • Isolation Non
  • Série SHOWA 707FL
  • Normes Cat III, EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016, contact alimentaire, ANSI/ISEA 105-2016 ABRASION
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 JKLOPT
  • Tailles de gants 9