!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 3 PÔLES/4 FILS, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 100 A, BORNES À VIS, JAUNE

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 3 PÔLES/4 FILS, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 100 A, BORNES À VIS, JAUNE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 3 PÔLES/4 FILS, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 100 A, BORNES À VIS, JAUNE close
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
FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 3 PÔLES/4 FILS, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 100 A, BORNES À VIS, JAUNE

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 3 PÔLES/4 FILS, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 100 A, BORNES À VIS, JAUNE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,220.78 / CHAQUE
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
  • N° article HBLM4100P12
  • N° de modèle du manufacturier M4100P12
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à broche et à douille
  • Style de mise à la terreCEI
  • Matériau de boîtierPolybutylène-téréphtalate (PBT)
  • Indice de protection NEMA4X
  • Nb de fils4
  • NormesCertifié CSA LR280C, CEI 60309-1, CEI 60309-2, UL E146033
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • Pour le diamètre minimal du câble1,2 po
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Longueur hors tout12,63 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • EnrobéeOui
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Courant nominal 100 A
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Indice IP IP67
  • Nb de pôles 3
  • Phases Simple
  • Pour interrupteurs Non
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,78 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Taille maximale du fil 1/0 AWG
  • Taille minimale du fil 3 AWG
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Service inversé Non
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB