!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-200LB/PO2/KPA,1/4 PO NPT,TLE DU CADRAN 3 1/2 PO

MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-200LB/PO2/KPA,1/4 PO NPT,TLE DU CADRAN 3 1/2 PO

WINTERS

MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-200LB/PO2/KPA,1/4 PO NPT,TLE DU CADRAN 3 1/2 PO close
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
MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-200LB/PO2/KPA,1/4 PO NPT,TLE DU CADRAN 3 1/2 PO

MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-200LB/PO2/KPA,1/4 PO NPT,TLE DU CADRAN 3 1/2 PO

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.54 / CHAQUE
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
  • N° article WNRP1S239
  • N° de modèle du manufacturier P1S239
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce manomètre à montage par le bas de la série 100 a une plage de pression de 0 à 200lb/po²/KPA, un raccord NPT de 1/4 de po et un cadran de 3 1/2 po.

Spécifications techniques

  • Compatible avec marqueUniversal