!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
1 HP,POMPE EJECTEUR EAUX USEES,240VCA

1 HP,POMPE EJECTEUR EAUX USEES,240VCA

DAYTON

1 HP,POMPE EJECTEUR EAUX USEES,240VCA close
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
1 HP,POMPE EJECTEUR EAUX USEES,240VCA

1 HP,POMPE EJECTEUR EAUX USEES,240VCA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,950.16 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HU83
  • N° de modèle du manufacturier 4HU83
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 94.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à éjecteur d'eaux usées
  • Tension nominale240 VCA
  • Ampères10,70
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbure de silicium
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Débit à 40 pi de charge70 gal/min
  • Diamètre du corps12 5/8 po
  • Longueur de cordon20 pi
  • Température de fluide max.104 Degrees F
  • Protection thermiqueOui
  • Organisme de conformitéCSA
  • HP 1
  • Phases (pompes) 1
  • Type de moteur Scellé hermétiquement/rempli d'huile
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Débit à 20 pi de charge 135 gal/min
  • Diamètre max. des solides 2 po
  • Hauteur hors tout 19 1/16 po
  • Décharge 2 po NPT
  • Charge max. 52 pi
  • Régime (tr/min) 3 450 tr/min
  • Tension nominale 220VAC