!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
1HP,POMPE EJECTEUR EAUX USEES,200-240VCA

1HP,POMPE EJECTEUR EAUX USEES,200-240VCA

DAYTON

1HP,POMPE EJECTEUR EAUX USEES,200-240VCA close
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
1HP,POMPE EJECTEUR EAUX USEES,200-240VCA

1HP,POMPE EJECTEUR EAUX USEES,200-240VCA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,423.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4LE20
  • N° de modèle du manufacturier 4LE20
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 95.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à éjecteur d'eaux usées
  • Tension nominale200 à 240 VCA
  • Ampères8,30
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbure de silicium
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Débit à 15 pi de charge165 gal/min
  • Diamètre max. des solides2 po
  • Hauteur hors tout21 1/4 po
  • Décharge2 po NPT
  • Charge max.36 pi
  • Régime (tr/min)1 750 tr/min
  • Tension nominale220VAC
  • HP 1
  • Phases (pompes) 1
  • Type de moteur Condensateur permanent
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Débit à 10 pi de charge 195 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge 130 gal/min
  • Diamètre du corps 16 23/32 po
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Température de fluide max. 104 Degrees F
  • Protection thermique Oui
  • Organisme de conformité CSA