!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, 2 3/4 PO LONG, PQ DE 2

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, 2 3/4 PO LONG, PQ DE 2

MILWAUKEE

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, 2 3/4 PO LONG, PQ DE 2 close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, 2 3/4 PO LONG, PQ DE 2

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, 2 3/4 PO LONG, PQ DE 2

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.95 / CARTE
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
  • N° article MTL48-89-2205
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-2205
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide avec une finition en titane, de plus il a une tige droite. Ce foret à tige hexagonale peut être utilisé avec l'aluminium, l'acier, le composite et le bois. Il a également un sens de coupe à droite, des cannelures hélicoïdales et une longueur de 2 3/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à tige hexagonale
  • Finition - usinageTitane
  • Taille de foret1/8 po
  • Type de pointe du foretRefendu
  • Longueur de goujure1 5/8 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Rapport profondeur x dia.13xD
  • Type de queue - usinageDroite
  • Construction de l'âmeConique
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale 1 5/8 po
  • Longueur hors tout 2 3/4 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Résistance nominale aux chocs Non
  • Application - matière principale Aluminium, acier, composite, bois