!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS A/ CLÉ,5 BROCHES,MANILLE 1 1/8 X 3/4 X 5/16 PO,CORPS 1 3/4 X 1 3/4 PO,AC INOXYDABLE

CADENAS A/ CLÉ,5 BROCHES,MANILLE 1 1/8 X 3/4 X 5/16 PO,CORPS 1 3/4 X 1 3/4 PO,AC INOXYDABLE

AMERICAN LOCK

CADENAS A/ CLÉ,5 BROCHES,MANILLE 1 1/8 X 3/4 X 5/16 PO,CORPS 1 3/4 X 1 3/4 PO,AC INOXYDABLE close
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
CADENAS A/ CLÉ,5 BROCHES,MANILLE 1 1/8 X 3/4 X 5/16 PO,CORPS 1 3/4 X 1 3/4 PO,AC INOXYDABLE

CADENAS A/ CLÉ,5 BROCHES,MANILLE 1 1/8 X 3/4 X 5/16 PO,CORPS 1 3/4 X 1 3/4 PO,AC INOXYDABLE

AMERICAN LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $121.74 / CHAQUE
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
  • N° article AMLA6400
  • N° de modèle du manufacturier A6400
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.681 lb

Informations sur le produit

Ce cadenas en AC inox de ht. sécurité a 5 goupilles, une rainure de clé stand. et est conçu p/ les systèmes à languette métallique. La manille mesure 1 1/8 po H., 3/4 po l. et 5/16 po dia. et la base mesure 1 3/4 x 1 3/4 po, a/une épaisseur de 3/4 po. Une clé est fournie.

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas
  • Hauteur du corps1-3/4 po
  • Largeur du corps1-3/4 po
  • Nb de goupilles5
  • Matériau d'anse Acier inoxydable
  • Épaisseur du corps 3/4 po
  • Comprend (1) clé
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)