!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, 600 V CA, PVC IGNIFUGE, ACIER, GRIS, GRIS

CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, 600 V CA, PVC IGNIFUGE, ACIER, GRIS, GRIS

APPROVED VENDOR

CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, 600 V CA, PVC IGNIFUGE, ACIER, GRIS, GRIS close
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
CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, 600 V CA, PVC IGNIFUGE, ACIER, GRIS, GRIS

CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, 600 V CA, PVC IGNIFUGE, ACIER, GRIS, GRIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3FLC7
  • N° de modèle du manufacturier 6102-22-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 39131706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConduit étanche aux liquides
  • Rayon de cintrage2 po
  • HomologationsANSI, JIC, NFPA
  • Matériau de gainePVC ignifuge
  • Temp. de service min.-22 Degrees F
  • FinitionGalvanisé
  • FlexibilitéFlexible
  • Couleur de gaineGris
  • Diamètre extérieur0,82 po
  • Série6100
  • Tension (V)600 V CA
  • Taille standard 1/2 po
  • Couleur Gris
  • Matériau Acier
  • Température de service max. 165 Degrees F
  • Longueur nominale 25 pi
  • Inflammabilité ANSI
  • D.I. du tuyau ondulé 0,62 po
  • Veste Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'huile, résistant aux UV
  • Normes ANSI/NFPA-79, normes JIC
  • Emplacement humide Oui