Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à bois est en acier au carbone. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret a un fini PTFE et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 17 po. De plus, il a des cannelures paraboliques, une tige hexagonale et une direction de coupe à droite.
Spécifications techniques
ArticleForet à bois
Matériau - usinageAcier au carbone
Système de mesurePouce (fraction)
Équivalent décimal1,5 po
Type de queue - usinageHexagonale
Centre de la tarièreSolide
Application - matière principaleBois
Groupe de foretsEnsemble
Style de tarièreTarière de navire
Finition - usinagePTFE
Taille de foret1 1/2 po
Longueur hors tout17 po
Taille de tige hexagonale1 1/2 po
Direction de coupeDroitier
Sous-marqueWeldTec
Type de goujureParabolique
Pays d’origineBrésil
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca