!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD TUYAU,MNPT,1/2 PO

RACCORD TUYAU,MNPT,1/2 PO

USA SEALING

RACCORD TUYAU,MNPT,1/2 PO close
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
RACCORD TUYAU,MNPT,1/2 PO

RACCORD TUYAU,MNPT,1/2 PO

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.87 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-PF130
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-PF-130
  • N° de classification normalisée des produits et services 40170000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBouchon
  • Type de connexion du raccord de tuyauMNPT
  • Matériau du raccord de tuyauAcier inoxydable
  • Classe de matériau304
  • Pour la catégorie des tuyauxCatégorie 40
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • CouleurArgent
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon à tête carrée
  • Niveau de conformité faible en plomb Sans plomb
  • Taille de tuyau nominale 1/2 po
  • Longueur hors tout 1 po
  • Finition/revêtement Brillant, non revêtu
  • Classe Classe 150
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po²
  • Plage de température -30 Degrees à 320 Degrees F
  • Normes ANSI/ASME B1.20.1, ASTM A351
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)