!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARNCOUR GOUPBR,09X3X,250X1X36

CHARNCOUR GOUPBR,09X3X,250X1X36

MARLBORO

CHARNCOUR GOUPBR,09X3X,250X1X36 close
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
CHARNCOUR GOUPBR,09X3X,250X1X36

CHARNCOUR GOUPBR,09X3X,250X1X36

MARLBORO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.44 / CHAQUE
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
  • N° article GGH4PNF1
  • N° de modèle du manufacturier 4PNF1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.9 lb

Spécifications techniques

  • Résistance à la ligatureNon
  • Amplitude articulaire270 Degrees
  • TrousNon
  • Hauteur hors tout des charnons1 po
  • Hauteur du battant de cadre36 po
  • Largeur du battant de cadre1-1/2 po
  • Épaisseur du battant de cadre0,090 po
  • QuincaillerieNon incluse
  • FixationSurface
  • Matériau de goupilleLaiton
  • Largeur hors tout3 po
  • Matériau Acier
  • Finition Usine
  • Orientation Universelle
  • Hauteur du battant de porte 36 po
  • Largeur du battant de porte 1-1/2 po
  • Épaisseur du battant de porte 0,090 po
  • Longueur 3 pi
  • Trous par feuille 0
  • Diamètre de goupille 1/4 po
  • Type de goupille Amovible