!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU CLES MOLETTE, MÉTRIQUE, GRIS, 12 PT, CHROME, ENSEMBLE 9 PIÈCES

JEU CLES MOLETTE, MÉTRIQUE, GRIS, 12 PT, CHROME, ENSEMBLE 9 PIÈCES

GRAY TOOLS

JEU CLES MOLETTE, MÉTRIQUE, GRIS, 12 PT, CHROME, ENSEMBLE 9 PIÈCES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JEU CLES MOLETTE, MÉTRIQUE, GRIS, 12 PT, CHROME, ENSEMBLE 9 PIÈCES

JEU CLES MOLETTE, MÉTRIQUE, GRIS, 12 PT, CHROME, ENSEMBLE 9 PIÈCES

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $352.76 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRT63809
  • N° de modèle du manufacturier 63809
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111729
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Serrez ou desserrez les fixations avec ce jeu de clés à molette gris métrique, avec une finition chromée contre la corrosion et un tournevis à 12 points. Chaque jeu contient 9 pièces de tailles différentes : 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po.

Spécifications techniques

  • Angle d'ouverture (deg)0 Degrees
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • Groupement de produits - cléEnsembles de clés
  • Plage de taille des clés 1/4 po à 3/4 po
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande