!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES, HOMMES, POINTURE 9, BOUT EN COMPOSITE/PUR, VERT, CSA, IMPERMÉABLES, 18 KV, 15 PO H, - 58 ° F

BOTTES, HOMMES, POINTURE 9, BOUT EN COMPOSITE/PUR, VERT, CSA, IMPERMÉABLES, 18 KV, 15 PO H, - 58 ° F

BEKINA

BOTTES, HOMMES, POINTURE 9, BOUT EN COMPOSITE/PUR, VERT, CSA, IMPERMÉABLES, 18 KV, 15 PO H, - 58  ° F close
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
BOTTES, HOMMES, POINTURE 9, BOUT EN COMPOSITE/PUR, VERT, CSA, IMPERMÉABLES, 18 KV, 15 PO H, - 58 ° F

BOTTES, HOMMES, POINTURE 9, BOUT EN COMPOSITE/PUR, VERT, CSA, IMPERMÉABLES, 18 KV, 15 PO H, - 58 ° F

BEKINA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $264.29 / PAIRE
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
  • N° article ALMZ090GG9
  • N° de modèle du manufacturier Z090GG-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.6 lb

Informations sur le produit

Ces bottes de sécurité isolées Thermolite vertes pour homme de pointure 9 sont fabriquées en polyuréthane. Elles sont imperméables, résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques, aux bactéries et aux glissements et répondent aux normes CSA. Les bottes ont une hauteur de 15 pouces, un bout et une semelle intercalaire en composite dotés d'une résistance électrique de 18kV, une semelle autonettoyante, un talon résistant aux chocs et une isolation thermique allant jusqu'à -58 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleBottes de travail
  • Semelle résistante aux produits chimiquesOui
  • GenrePour hommes
  • Coté(e) pour les dangers électriquesOui
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • IsolationOui
  • Pour traction extérieureOui
  • Matériau de semelle extérieurePolyuréthane
  • Embout largeOui
  • Hauteur de botte15 po
  • Type de fermeture de chaussuresÀ enfiler
  • Motif de semelleAgressif
  • Couleur de chaussure prédominanteVert
  • Résistance au glissementOui
  • Type de boutComposite
  • Protège-pied Aucun
  • Couleur Vert
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Taille 9
  • n° de style Z090GG
  • Hydrofuge Oui
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Matériau de tige Polyuréthane
  • Matériau de tige Polyuréthane
  • Norme de chassure CSA CSA Z195-14 catégorie 1, CSA Omega
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Hauteur 15 po
  • Résistance Abrasion, antibactérien, sang, fumier, minéral, divers produits chimiques, huiles ou graisses végétales et animales
  • Normes CSA Z195-14, CSA Omega- Résistant aux courts-circuits électriques 18 kV
  • Pays d’origine Belgique (sous réserve de modification)