!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE,MIG,COUPE GUNN/POUCE DROIT,TLE 9/G,14 PO L,GRIS,CR VCHTTE/KEVLAR,PR

GANTS DE SOUDAGE,MIG,COUPE GUNN/POUCE DROIT,TLE 9/G,14 PO L,GRIS,CR VCHTTE/KEVLAR,PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE SOUDAGE,MIG,COUPE GUNN/POUCE DROIT,TLE 9/G,14 PO L,GRIS,CR VCHTTE/KEVLAR,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE SOUDAGE,MIG,COUPE GUNN/POUCE DROIT,TLE 9/G,14 PO L,GRIS,CR VCHTTE/KEVLAR,PR

GANTS DE SOUDAGE,MIG,COUPE GUNN/POUCE DROIT,TLE 9/G,14 PO L,GRIS,CR VCHTTE/KEVLAR,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.89 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG398KGLBGL
  • N° de modèle du manufacturier 398KGLBG
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.583 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage sont destinés au soudage MIG. Ils présentent une coupe Gunn a/ des po droits, et la paume et le dos sont en cuir de vachette de qualité A et B, a/ des coutures en Kevlar p/ une durabilité accrue. Ils comprennent une manchette à gantelet en cuir de six po dent 14 po long p/protection supplémentaire.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Matériau de poignetCuir
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériaux du gantCuir de vache
  • Style de pouceDroit
  • Couleur Gris
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Classe/qualité (gants en cuir) A, B
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Application (gants en cuir) MIG
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande