!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PANTHÈRE EN ACIER, NOIR/BEIGE, G, 9, CUIR D'ÉLAN REFENDU, P-ARAMIDE, ACIER, POLYESTER

GANTS PANTHÈRE EN ACIER, NOIR/BEIGE, G, 9, CUIR D'ÉLAN REFENDU, P-ARAMIDE, ACIER, POLYESTER

WATSON GLOVES

GANTS PANTHÈRE EN ACIER, NOIR/BEIGE, G, 9, CUIR D'ÉLAN REFENDU, P-ARAMIDE, ACIER, POLYESTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS PANTHÈRE EN ACIER, NOIR/BEIGE, G, 9, CUIR D'ÉLAN REFENDU, P-ARAMIDE, ACIER, POLYESTER

GANTS PANTHÈRE EN ACIER, NOIR/BEIGE, G, 9, CUIR D'ÉLAN REFENDU, P-ARAMIDE, ACIER, POLYESTER

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.10 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 444,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT527CRL
  • N° de modèle du manufacturier 527CR-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Ces gants Steel Panther noirs/tans sont de taille 9 et sont fabriqués en cuir fendu de wapiti et P-Aramid, en acier et en polyester. Ils présentent un index en cuir entièrement emballé Les gants de soudure sont composés de cuir ou d’autres matériaux pour protéger le travailleur des flammes, de la chaleur et des étincelles. Les gants de soudure MIG, TIG et à l'arc présentent différentes caractéristiques pour répondre aux risques inhérents à chaque soudage.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurNoir, tan
  • Longueur de poignet4 1/2 po
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau du dos (gants)Cuir refendu de wapiti
  • Coupe de gantAméricaine
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantP-aramide, polyester, acier
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Style de paumeRembourrage en gel contre les vibrations
  • Matériau des couturesKevlar
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Taille - Numérique9
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Couleur de la manchette Noir
  • Matériau de poignet Cuir d'élan refendu
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Caractéristiques du gant Index en cuir entièrement enveloppé
  • Classe/qualité (gants en cuir) A, B
  • Matériaux du gant Cuir refendu de wapiti, p-aramide, polyester, acier
  • Comprend une paume rembourrée Oui
  • Matériau de paume Cuir d'élan refendu
  • Régions renforcées Index renforcé
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Taille - alphabétique G
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande