!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE,RÉSIST COUP,TLE TG,VT/NR,CR VCHTTE/CUIR D'ÉLAN/KEVLAR/COT,PR

GANTS DE SOUDAGE,RÉSIST COUP,TLE TG,VT/NR,CR VCHTTE/CUIR D'ÉLAN/KEVLAR/COT,PR

WATSON GLOVES

GANTS DE SOUDAGE,RÉSIST COUP,TLE TG,VT/NR,CR VCHTTE/CUIR D'ÉLAN/KEVLAR/COT,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE SOUDAGE,RÉSIST COUP,TLE TG,VT/NR,CR VCHTTE/CUIR D'ÉLAN/KEVLAR/COT,PR

GANTS DE SOUDAGE,RÉSIST COUP,TLE TG,VT/NR,CR VCHTTE/CUIR D'ÉLAN/KEVLAR/COT,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.45 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT1039X
  • N° de modèle du manufacturier 1039-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains a/ cette paire de gants de soudage taille TG, vts et nrs, résist a/coup. Ils comprennent une paume rembourrée en cuir de vachette fendu, un pouce latéral et sont cousus a/ du fil de Kevlar p/ plus de durabilité et de sécurité. Coupe Gunn a/ manchette prolongée de six po en cuir d'élan fendu et isolation en molleton de coton p/ plus de confort.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Matériau de poignetCuir d'élan refendu
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantPièces en cuir de vache, pouce en forme d'aile
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton en coton
  • Matériau de la doublure du gantAramide, polyester, acier
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Série1039 Meltdown
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Couleur Vert
  • Longueur de poignet 6 po
  • Style de manchette Manchette
  • Matériau du dos (gants) Cuir
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) A, B
  • Matériaux du gant Coton, Kevlar, cuir
  • Comprend une paume rembourrée Oui
  • Matériau de paume Cuir
  • Normes ANSI
  • Style de pouce Aile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Taille - Numérique 10
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande