!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE,RÉSISTCE AUX COUPURES,TAILLE TG/10,NR/VRT,CUIR VACHETTE/PEAU DAIM/KEVLAR/COTON,PR

GANTS DE SOUDAGE,RÉSISTCE AUX COUPURES,TAILLE TG/10,NR/VRT,CUIR VACHETTE/PEAU DAIM/KEVLAR/COTON,PR

WATSON GLOVES

GANTS DE SOUDAGE,RÉSISTCE AUX COUPURES,TAILLE TG/10,NR/VRT,CUIR VACHETTE/PEAU DAIM/KEVLAR/COTON,PR close
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
GANTS DE SOUDAGE,RÉSISTCE AUX COUPURES,TAILLE TG/10,NR/VRT,CUIR VACHETTE/PEAU DAIM/KEVLAR/COTON,PR

GANTS DE SOUDAGE,RÉSISTCE AUX COUPURES,TAILLE TG/10,NR/VRT,CUIR VACHETTE/PEAU DAIM/KEVLAR/COTON,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 85,09 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 510,54 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT1039CRX
  • N° de modèle du manufacturier 1039CR-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains avec cette paire de gants de soudage verts et noirs, taille TG/10, résistants aux coupures. Coupe américaine avec cuir fendu de vachette, paume rembourrée, pouce en forme d'aile et manchette en cuir fendu d'élan de six po. Leur doublure en Kevlar aramide et acier avec dos en Kevlar para-aramide offre une couverture complète résistante aux coupures, et l'isolation en molleton de coton garde les mains au chaud et confortables.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 000 gf à 2 999 gf
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Matériau de poignetCuir d'élan refendu
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantPièces en cuir de vache, pouce en forme d'aile
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton en coton
  • Matériau de la doublure du gantAramide, polyester, acier
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Série1039CR Meltdown
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Couleur Vert
  • Longueur de poignet 6 po
  • Style de manchette Manchette
  • Matériau du dos (gants) Cuir
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) A, B
  • Matériaux du gant Coton, Kevlar, cuir
  • Comprend une paume rembourrée Oui
  • Matériau de paume Cuir
  • Normes ANSI
  • Style de pouce Aile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)