!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TABLIER DE SOUDAGE AVEC PLASTRON, 36PO L, MARRON, CUIR DE VACHE, POIDS DU TISSU 3OZ/PI2, BOUCLE AJUSTABLE

TABLIER DE SOUDAGE AVEC PLASTRON, 36PO L, MARRON, CUIR DE VACHE, POIDS DU TISSU 3OZ/PI2, BOUCLE AJUSTABLE

STEINER

TABLIER DE SOUDAGE AVEC PLASTRON, 36PO L, MARRON, CUIR DE VACHE, POIDS DU TISSU 3OZ/PI2, BOUCLE AJUSTABLE close
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
TABLIER DE SOUDAGE AVEC PLASTRON, 36PO L, MARRON, CUIR DE VACHE, POIDS DU TISSU 3OZ/PI2, BOUCLE AJUSTABLE

TABLIER DE SOUDAGE AVEC PLASTRON, 36PO L, MARRON, CUIR DE VACHE, POIDS DU TISSU 3OZ/PI2, BOUCLE AJUSTABLE

STEINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.63 / CHAQUE
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
  • N° article SNR92165
  • N° de modèle du manufacturier 92165
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.47 lb

Informations sur le produit

Ce tablier de soudage brun est de taille universelle et fabriqué en cuir de vache. Il possède 2 poches. Il est pourvu de coutures renforcées par rivets et de points de tension. Les tabliers de soudage protègent contre les étincelles, les projections, les scories et les flammes. Ils sont fabriqués à partir de cuir, de coton ou de matériaux composites qui résistent à la combustion et à la fonte. Les tabliers protègent l'avant du travailleur, depuis la poitrine jusqu'aux genoux ou plus

Spécifications techniques

  • ArticleTablier de soudage
  • Type de tablierSalopette
  • Poids du tissu3 oz/vg2
  • MatériauPeau de vache
  • Nb de poches2
  • TailleUniversel
  • Type de vêtementTablier
  • Emplacements réglables Cou, taille
  • Couleur Brun
  • Longueur 36 po
  • Fermeture du col Courroie ajustable
  • Réussi le test de flamme ASTM F6413 Sans objet
  • Fermeture de la taille Boucle