Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tablier de soudage noir en aramide est de taille universelle. Il répond à la norme ASTM D6413-1999 et ne possède pas de poche. Il utilise un fil Nomex cousu. Les tabliers de soudage protègent contre les étincelles, les projections, les scories et les flammes et sont fabriqués en cuir, en coton ou en matériaux composites qui résistent à la combustion et ne fondent pas.
Spécifications techniques
ArticleTablier de soudage
Type de tablierSalopette
Poids du tissu10 oz
MatériauFibre carbonisée
Nb de poches0
TailleUniversel
Fermeture de la tailleBoucle
Emplacements réglablesCou, taille
CouleurNoir
Longueur36 po
Fermeture du colCourroie ajustable
Réussi le test de flamme ASTM F6413D6413-1999
NormesASTM D6413-1999
Type de vêtementTablier
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 34,97 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: