!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE P/ POMPE A EAU,MACHOIRE LO 27/32PO

PINCE P/ POMPE A EAU,MACHOIRE LO 27/32PO

KNIPEX

PINCE P/ POMPE A EAU,MACHOIRE LO 27/32PO close
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
PINCE P/ POMPE A EAU,MACHOIRE LO 27/32PO

PINCE P/ POMPE A EAU,MACHOIRE LO 27/32PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.06 / CHAQUE
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
  • N° article KPX8701125
  • N° de modèle du manufacturier 87 01 125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince pour pompe à eau
  • Mécanisme de réglageBoutons-poussoir
  • Forme de la mâchoireV
  • Ouverture maximale de la mâchoire1 po
  • Largeur de la mâchoire3/4 po
  • Style serrage (po)Coussin standard
  • IsolationNon
  • CaractéristiquesRéglage par simple pression d'un bouton directement sur la pièce à travailler, réglage fin, protection anti-pincement, blocage fiable du boulon de charnière, auto-bloquant sur les tuyaux et les écrous, dents spéciales trempées
  • À utiliser avecÉcrous, tuyaux, pompes
  • Type d'ouverture de la mâchoireManuelle
  • SérieKnipex Cobra
  • Type d'acierAcier électrique au chrome-vanadium
  • Type de produitPince pour pompe à eau
  • Type de pince Pinces à rainure et languette
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Longueur hors tout 5 po
  • Nombre de positions de mâchoires 13
  • Longueur de mâchoire 27/32 po
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Fixable sur longe Non
  • Finition Poli
  • Matériau de prise Plastique
  • Matériau de la pince Acier
  • Normes DIN ISO 8976
  • Poids 0,18 lb
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)