!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU LAVAGE,TLLE TUYAU 1-1/8PO,300PO L

TUYAU LAVAGE,TLLE TUYAU 1-1/8PO,300PO L

SANI-LAV

TUYAU LAVAGE,TLLE TUYAU 1-1/8PO,300PO L close
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
TUYAU LAVAGE,TLLE TUYAU 1-1/8PO,300PO L

TUYAU LAVAGE,TLLE TUYAU 1-1/8PO,300PO L

SANI-LAV

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $349.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53XV12
  • N° de modèle du manufacturier H253
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142008
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble du tuyau de lavage
  • D.E. de tuyau1 3/16 po
  • Plage de température-40 degrés à 200 degrés F
  • Longueur de tuyau25 pi
  • Matériau de la gaine de tuyauEPDM
  • Matériau du raccord de tuyau AAcier inoxydable
  • Type de raccord de tuyau AFGHT
  • Taille du raccord de tuyau B3/4 po
  • Antimicrobien(ne)Non antimicrobien
  • Produits chimiques compatiblesEau douce, produits chimiques doux
  • D.I. de tuyau 3/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Couleur de tuyau Orange
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Taille du raccord de tuyau A 3/4 po
  • Matériau du raccord de tuyau B Acier inoxydable
  • Type de raccord de tuyau B MGHT pivotant
  • Pression d'éclatement 1 200 lb/po²