!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAIRE-VOIE ACIER GALVANISE 12PO

CLAIRE-VOIE ACIER GALVANISE 12PO

DAYTON

CLAIRE-VOIE ACIER GALVANISE 12PO close
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
CLAIRE-VOIE ACIER GALVANISE 12PO

CLAIRE-VOIE ACIER GALVANISE 12PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.83 / CHAQUE
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
  • N° article DTN2C518
  • N° de modèle du manufacturier 2C518
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1858
  • Poids à l’expédition 3.368 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClapet de refoulement/volet mural
  • Taille hors tout du volet15 po x 15 po
  • Taille d'ouverture requise pour volet12-1/2 po x 12-1/2 po
  • Position de montage du voletVerticale
  • Profondeur du cadre2-1/4 po
  • Largeur de bride1-1/2 po
  • Vitesse max.2 000 fFPM
  • À utiliser avecVentilateurs d'extraction verticaux
  • Pour diamètre de ventilateur 12 po
  • Matériau de construction du volet Cadre et tirants en acier galvanisé G-90
  • Aire libre du volet 0,791 pi²
  • Position de montage du volet Mur
  • Profondeur ouvert(e) 6-1/4 po
  • Taille de trou de montage Pre Punched
  • Matériau de lame Aluminium fini en usine
  • Nb de panneaux 3