!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET DE NON-RETOUR SANS BRIDES, EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 6 PO, BRIDE X BRIDE, TUYAUTERIE INDUSTRIELLE, PVC

CLAPET DE NON-RETOUR SANS BRIDES, EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 6 PO, BRIDE X BRIDE, TUYAUTERIE INDUSTRIELLE, PVC

HAYWARD

CLAPET DE NON-RETOUR SANS BRIDES, EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 6 PO, BRIDE X BRIDE, TUYAUTERIE INDUSTRIELLE, PVC close
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
CLAPET DE NON-RETOUR SANS BRIDES, EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 6 PO, BRIDE X BRIDE, TUYAUTERIE INDUSTRIELLE, PVC

CLAPET DE NON-RETOUR SANS BRIDES, EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 6 PO, BRIDE X BRIDE, TUYAUTERIE INDUSTRIELLE, PVC

HAYWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,391.59 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38V972
  • N° de modèle du manufacturier WCV1600ES
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.75 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, sans brides
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour6 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour1,0 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourEPDM
  • Température minimale - vannes40 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retourAcier inoxydable
  • Passage intégral - vannesOui
  • Longueur3 po
  • Hauteur hors tout11-1/8 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) PVC
  • Type de connexion - Clapets anti-retour Bride x bride
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 140 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 150 lb/po² à 70 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour EPDM
  • Débit - vannes 1 000 gal/min
  • Application - vannes Tuyauterie industrielle
  • Largeur 8-5/8 po