!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 0,930 PO LONGUEUR, N DEGREES 8, 22 AWG, 18 AWG

COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 0,930 PO LONGUEUR, N DEGREES 8, 22 AWG, 18 AWG

3M

COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 0,930 PO LONGUEUR, N DEGREES 8, 22 AWG, 18 AWG close
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
COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 0,930 PO LONGUEUR, N DEGREES 8, 22 AWG, 18 AWG

COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 0,930 PO LONGUEUR, N DEGREES 8, 22 AWG, 18 AWG

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,95 $ / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 259,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMRV18-8Q
  • N° de modèle du manufacturier RV18-8Q
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCosse à anneau
  • Couleur d'isolationRouge
  • Tension maximale1 000 V
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • NormesHomologué UL, certifié CSA
  • Largeur de flèche0,31 po
  • Style de terminaisonSertissage
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Type d'isolation Vinyle
  • Taille maximale du fil 18 AWG
  • Style de couture Abouté
  • Taille de goujon N Degrees 8
  • Longueur hors tout 0,930 po