!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT-PANIER,CAPACITE CHARGE 550 LB

CHARIOT-PANIER,CAPACITE CHARGE 550 LB

R&B WIRE PRODUCTS INC.

CHARIOT-PANIER,CAPACITE CHARGE 550 LB close
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
CHARIOT-PANIER,CAPACITE CHARGE 550 LB

CHARIOT-PANIER,CAPACITE CHARGE 550 LB

R&B WIRE PRODUCTS INC.

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $910.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RWR418SOBC/GRY
  • N° de modèle du manufacturier 418SOBC/GRY
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 44.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot-panier
  • Capacité en pi³22,40 pi³
  • Capacité de charge550 lb
  • Style de doublureFixe
  • Finition/revêtement de la baseThermolaqué
  • Largeur intérieure32 po
  • Longueur hors tout46 po
  • Hauteur hors tout39-1/4 po
  • Configuration de la roulette/roue(4) pivots
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Type de manche/poignéeSurélevée
  • Nombre de compartiments1
  • Protège-cadres inclusAvec protège-cadres
  • Fonctionnement silencieuxRoulettes à roulements étanches
  • ComprendPare-chocs non marquant
  • Sculpture/matériau de la roulettePolyuréthane
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • CouleurGris
  • Style de chariot Standard
  • Capacité en verges cubes 0,55 vg³
  • Matériau de doublure Vinyle 18 oz
  • Matériau de la base Acier
  • Longueur intérieure 44-1/2 po
  • Hauteur intérieure 31-3/4 po
  • Largeur hors tout 33-1/2 po
  • Espace de montage de la roulette/roue Standard
  • Type de roulette Standard
  • Diamètre de roulette 5 po
  • Style d'extrémité Closed
  • Nombre d'orifices de vidange 0
  • Options de mobilité Déplaçable avec chariot à fourche, manuel
  • Couvercle optionnel Modèle du fabricant n Degrees 4612HL
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Matériau du noyau de la roulette Plastique
  • Hauteur de montage de la roulette 6-1/8 po
  • Largeur de roulette 1 po