!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTROLE DE LA VENTILATION

CONTROLE DE LA VENTILATION

DAYTON

CONTROLE DE LA VENTILATION close
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
CONTROLE DE LA VENTILATION

CONTROLE DE LA VENTILATION

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.22 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2E816
  • N° de modèle du manufacturier 2E816
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1911
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
  • Matériau de boîtierAcier
  • Température de contrôle minimale-10 Degrees F
  • Nombre d'étages de refroidissement1
  • Température minimale de service-10 Degrees F
  • Profondeur hors tout2 3/16 po
  • Largeur hors tout2 3/16 po
  • Type d'interrupteurUPBD
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V22 A
  • Couleur de boîtierNoir
  • Ampères à pleine charge à 240 VCA10 A
  • Intensité d'induction (A) à 208 V10 A
  • Longueur de borne6 po
  • Nb d'interrupteurs1
  • Type de thermostatTension composée
  • Application Chauffage, refroidissement
  • Classe de boîtier NEMA NEMA 1
  • Température de contrôle maximale 100 Degrees F
  • Nombre d'étages de chauffage 1
  • Températures de service max. 100 Degrees F
  • Hauteur hors tout 5 1/2 po
  • Action d'interrupteur Ouverture/fermeture avec montée de température
  • Type de capteur Bimétallique
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V 22 A
  • Ampères à pleine charge à 120 VCA 15 A
  • Intensité d'induction (A) à 120 V 13,8A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V 10A
  • Nb de pôles 1
  • Normes UL