!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE À BILLE, LAITON FORGÉ, LAITON, ANTI-ÉRUPTION, MANCHE/POIGNÉE EN S.O., PTFE

VANNE À BILLE, LAITON FORGÉ, LAITON, ANTI-ÉRUPTION, MANCHE/POIGNÉE EN S.O., PTFE

FAIRVIEW

VANNE À BILLE, LAITON FORGÉ, LAITON, ANTI-ÉRUPTION, MANCHE/POIGNÉE EN S.O., PTFE close
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
VANNE À BILLE, LAITON FORGÉ, LAITON, ANTI-ÉRUPTION, MANCHE/POIGNÉE EN S.O., PTFE

VANNE À BILLE, LAITON FORGÉ, LAITON, ANTI-ÉRUPTION, MANCHE/POIGNÉE EN S.O., PTFE

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.02 / CHAQUE
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
  • N° article FARBV2103E
  • N° de modèle du manufacturier BV2103-E
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1792
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à tournant sphérique a un tuyau femelle et une connexion femelle-femelle. La pression de service maximale du robinet à tournant sphérique est de 600 LB/PO2 pour l'eau, l'huile et le gaz et sa pression de vapeur maximale est de 150 LB/PO2 WSP. La taille NPT du robinet à tournant sphérique est de 3/4 de pouce et sa plage de température est de -40℉ à 150℉. Le robinet à tournant sphérique est en laiton forgé.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Matériau du corpsLaiton forgé
  • Type de manche/poignéeS.O.
  • NormesCSA
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de bille Laiton forgé
  • Matériau de manche/poignée S.O.
  • Matériau du siège PTFE
  • Matériau de tige Laiton