!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR SOUFFL ASCNDT, 652PI3/MIN

VENTILATEUR SOUFFL ASCNDT, 652PI3/MIN

DAYTON

VENTILATEUR SOUFFL ASCNDT, 652PI3/MIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
VENTILATEUR SOUFFL ASCNDT, 652PI3/MIN

VENTILATEUR SOUFFL ASCNDT, 652PI3/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,596.93 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN804Y53
  • N° de modèle du manufacturier 804Y53
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur à souffle ascendant
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • Diamètre de la base19 po
  • Forme de baseCarrée
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP903 pi³/min
  • Phases1
  • AssemblageAssemblé
  • Matériau de boîtierAluminium
  • Moteur à haut rendementOui
  • Ensemble d'entraînement inclusOui
  • Débit d'air évacué à 0,500 po SP652 pi³/min
  • Température maximale de l'air d'admission130 Degrees F
  • NormesHomologué UL/cUL
  • Débit d'air à la pression statique de 0,000 po903 pi³/min
  • Type de roulementsTraitement de l'air
  • Contrôle de vitesse compatible43Y140
  • Longueur de découpe14,5 po
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP854 pi³/min
  • Débit d'air évacué à 0,250 po SP782 pi³/min
  • CaractéristiquesLes moteurs EC permettent un roulement utilisable jusqu'à 80 %, conception de roue centrifuge sans surcharge
  • Spécification des zones dangereusesClasse I groupe C, classe I groupe D, classe II groupe F, classe II groupe G
  • Fabrication du matériau du boîtierSpun
  • ComprendBoîte de jonction, NEMA 1, contrôle de vitesse
  • Vitesse maximale du ventilateur1 725 tr/min
  • Position de montagePlafond
  • Type de montageRebord de toit
  • Diamètre hors tout21 po
  • Source d'alimentationÉlectriques à cordon
  • Caractéristiques de sécuritéBande éolienne entièrement roulée
  • Niveau sonoreVentilateur 1 140 tr/min : 4,5 sones à 0,000 po SP et 5 pi, 4,6 sones à 0,125 po SP et 5 pi, 4,6 sones à 0,250 po SP et 5 pi, ventilateur 1 725 tr/min : 9,7 sones à 0,000 po SP et 5 pi, 9,5 sones à 0,125 po SP et 5 pi, 9,4 sones à 0,250 po SP et 5 pi, 9,3 sones à 0,375 po SP et 5 pi, 9,1 sones à 0,500 po SP et 5 pi, 9,1 sones à 0,625 po SP et 5 pi, 11,2 sones à 0,750 po SP et 5 pi, ventilateur 860 tr/min : 2,1 sones à 0,000 po SP et 5 pi, 2,1 sones à 0,125 po SP et 5 pi
  • Diamètre de roue11 po
  • Application Air contaminé, air général/nettoyé, graisse (UL 762), haute température (supérieure à 200 Degrees F), vent élevé (150 mi/h), certification sismique, contrôle de la fumée (UL), résistant aux étincelles
  • Pour le type d'air Air pur
  • Largeur de la base 19 po
  • Pression statique maximale 3 po d'eau
  • Tension de la plaque signalétique 115 V
  • Puissance du moteur 1/10 hp
  • Nb de vitesses Variable
  • Matériau de roue Aluminium
  • Pour les applications à pression statique élevée Non
  • Emplacement du moteur Hors de courant d'air
  • Boîtier de moteur Abrité
  • Vitesse contrôlable Oui
  • Hauteur hors tout 15 1/8 po
  • Hauteur de la base 1,8 po
  • Puissance de freinage 1/50 hp, 1/25 hp, 3/25 hp
  • Courant 3,1 A
  • Taille de l'amortisseur 10 x 10 po
  • Débit d'air évacué à 0,125 po SP 842 pi³/min
  • Débit d'air évacué à 0,375 po SP 722 pi³/min
  • Fréquence 60 Hz
  • Longueur de boîtier 21 po
  • Largeur de boîtier 21 po
  • Température ambiante maximale 130 Degrees F
  • Type de moteur Commutation électronique
  • Orientation de montage Vertical
  • Profondeur hors tout 15 1/8 po
  • Largeur hors tout 21 po
  • Diamètre de l'arbre de l'hélice 1/2 po
  • Série CUE
  • Poids 40 lb
  • Type de roue/meule Inclinées vers l'arrière
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande