!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR SOUFFL ASCNDT, 616PI3/MIN

VENTILATEUR SOUFFL ASCNDT, 616PI3/MIN

DAYTON

VENTILATEUR SOUFFL ASCNDT, 616PI3/MIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
VENTILATEUR SOUFFL ASCNDT, 616PI3/MIN

VENTILATEUR SOUFFL ASCNDT, 616PI3/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,198.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN804Y54
  • N° de modèle du manufacturier 804Y54
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur à souffle ascendant
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • Diamètre de la base19 po
  • Forme de baseCarrée
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP1 049 pi³/min
  • Phases1
  • AssemblageAssemblé
  • Matériau de boîtierAluminium
  • Moteur à haut rendementOui
  • Ensemble d'entraînement inclusOui
  • Débit d'air évacué à 0,500 po SP616 pi³/min
  • Température maximale de l'air d'admission130 Degrees F
  • NormesHomologué UL/cUL
  • Débit d'air à la pression statique de 0,000 po1 049 pi³/min
  • Type de roulementsTraitement de l'air
  • Contrôle de vitesse compatible48C172
  • Longueur de découpe14,5 po
  • Connexion électriqueCordon d'alimentation
  • Débit d'air évacué à 0,125 po SP964 pi³/min
  • Débit d'air évacué à 0,375 po SP747 pi³/min
  • Fréquence60 Hz
  • Fabrication du matériau du boîtierSpun
  • ComprendBoîte de connexion NEMA 1
  • Type de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Orientation de montageVertical
  • Profondeur hors tout17 po
  • Largeur hors tout21 po
  • Diamètre de l'arbre de l'hélice1/2 po
  • SérieCUE
  • Poids40 lb
  • Type de roue/meuleInclinées vers l'arrière
  • Application Air contaminé, air général/nettoyé, graisse (UL 762), haute température (supérieure à 200 Degrees F), vent élevé (150 mi/h), certification sismique, contrôle de la fumée (UL), résistant aux étincelles
  • Pour le type d'air Air pur
  • Largeur de la base 19 po
  • Pression statique maximale 3 po d'eau
  • Tension de la plaque signalétique 115 V
  • Puissance du moteur 1/6 hp
  • Nb de vitesses 3
  • Matériau de roue Aluminium
  • Pour les applications à pression statique élevée Non
  • Emplacement du moteur Hors de courant d'air
  • Boîtier de moteur Abrité
  • Vitesse contrôlable Oui
  • Hauteur hors tout 15 1/8 po
  • Hauteur de la base 1,8 po
  • Puissance de freinage 3/25 hp
  • Courant 2,6/2,3/1,4 A
  • Taille de l'amortisseur 10 x 10 po
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP 983 pi³/min
  • Débit d'air évacué à 0,250 po SP 861 pi³/min
  • Caractéristiques Conception de roue centrifuge inclinée vers l'arrière en aluminium sans surcharge
  • Longueur de boîtier 21 po
  • Largeur de boîtier 21 po
  • Vitesse maximale du ventilateur 1 550 tr/min
  • Position de montage Plafond
  • Type de montage Rebord de toit
  • Diamètre hors tout 21 po
  • Source d'alimentation Électriques à cordon
  • Caractéristiques de sécurité Bande éolienne entièrement roulée
  • Niveau sonore 4,5 sones à 0,125 po SP et 5 pi, 4,5 sones à 0,250 po SP et 5 pi, 6,4 sones à 0,250 po SP et 5 pi, 6,4 sones à 0,375 po SP et 5 pi, 6,7 sones à 0,125 po SP et 5 pi, 6,8 sones à 0,500 po SP et 5 pi, 7,8 sones à 0,625 po SP et 5 pi, 8,1 sones à 0,500 po SP et 5 pi, 8,3 sones à 0,375 po SP et 5 pi, 8,5 sones à 0,250 po SP et 5 pi, 9,3 sones à 0,125 po SP et 5 pi, ventilateur 1050 tr/min : 5,3 sones à 0,000 po SP et 5 pi, ventilateur 1 300 tr/min : 7,5 sones à 0,000 po SP et 5 pi, ventilateur 1 550 tr/min : 9,6 sones à 0,000 po SP et 5 pi
  • Diamètre de roue 11 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande