!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNITE ROULEMENT MOTEUR,ECM,LO7/16PO,UNIT

UNITE ROULEMENT MOTEUR,ECM,LO7/16PO,UNIT

EM&S

UNITE ROULEMENT MOTEUR,ECM,LO7/16PO,UNIT close
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
UNITE ROULEMENT MOTEUR,ECM,LO7/16PO,UNIT

UNITE ROULEMENT MOTEUR,ECM,LO7/16PO,UNIT

EM&S

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $163.89 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS5ULC8
  • N° de modèle du manufacturier UTB1CB1551EM56
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticleUnité de roulement pour moteur ECM
  • Sous-application de moteurRéfrigérateur/congélateur
  • Conception de moteurModule de commande du moteur
  • Rendement nominal (tr/min)1550
  • Intensité maximale (A)0,30
  • Puissance de sortie (Watts)6 à 12
  • Utilisable à 208 VNon
  • Facteur de service du moteur1,00
  • Classe d'isolationA
  • Rotation d'arbre de moteurSH, côté câbles
  • Type de fixation du moteurArrière/pied
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Diamètre d'arbre1/4 po
  • Diamètre du corps3-1/2 po
  • Longueur hors tout4-1/8 po
  • Longueur de cordon18 po
  • Type de fichePointe ronde 2
  • NormesReconnu UL pour les É.-U. et le Canada
  • Application de moteur CVCA/R
  • Phases 1
  • HP 1/60
  • Tension (V) 115
  • Carcasse Non standard
  • Hz 60
  • Utilisable à 200 V Non
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Longueur d'arbre 7/16 po
  • Roulements de moteur Monopièce
  • Type d'arbre de moteur Fileté
  • Longueur sans tige 3-3/4 po
  • Diamètre du cercle de vissage 2-13/16"
  • Comprend Écrou à ressort, vis de montage
  • Condensateur requis Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .