!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNITE ROULEMENT MOTEUR,50 W,115 V

UNITE ROULEMENT MOTEUR,50 W,115 V

ELECTRIC MOTORS AND SPECIALTIES

UNITE ROULEMENT MOTEUR,50 W,115 V close
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
UNITE ROULEMENT MOTEUR,50 W,115 V

UNITE ROULEMENT MOTEUR,50 W,115 V

ELECTRIC MOTORS AND SPECIALTIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $170.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS40GN88
  • N° de modèle du manufacturier ESP-OL50EM16H
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleUnité de roulement pour moteur
  • Sous-application de moteurVentilateur de condensateur
  • Conception de moteurBague de déphasage
  • Rendement nominal (tr/min)1 500
  • Intensité maximale (A)1,70
  • Puissance de sortie (Watts)50
  • Utilisable à 208 VNon
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • Matériau de la carcasse du moteurFonte
  • Longueur d'arbre13/32 po
  • Roulements de moteurMonopièce
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur sans tige5-19/32 po
  • Longueur de cordon35 po
  • Diamètre du cercle de vissage2-13/16"
  • ComprendPièces de montage
  • Application de moteur CVCA/R
  • Phases 1
  • HP 1/15
  • Tension (V) 115
  • Carcasse Non standard
  • Hz 60/50
  • Utilisable à 200 V Non
  • Classe d'isolation A
  • Rotation d'arbre de moteur SH, côté câbles
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Diamètre d'arbre 1/4 po à 20 po
  • Diamètre du corps 3-7/8 po
  • Longueur hors tout 5-3/16 po
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 1-13/32 po
  • Longueur des goujons de fixation 13/32 po
  • Type de fiche Pointe ronde 2
  • Normes Reconnu UL: certifié CSA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .