!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR RLMNT MONOPC,1/185HP,1550 TR/MIN

MOTEUR RLMNT MONOPC,1/185HP,1550 TR/MIN

DAYTON

MOTEUR RLMNT MONOPC,1/185HP,1550 TR/MIN close
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
MOTEUR RLMNT MONOPC,1/185HP,1550 TR/MIN

MOTEUR RLMNT MONOPC,1/185HP,1550 TR/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.69 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4YFJ5
  • N° de modèle du manufacturier 4YFJ5
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.05 lb

Spécifications techniques

  • HP1/185
  • Rendement nominal (tr/min)1 550
  • Diamètre du corps3-1/2 po
  • Rotation d'arbre de moteurSAH, côté câbles
  • Diamètre d'arbre1/4 po
  • Longueur d'arbre1/2 po
  • Roulements de moteurDouille
  • Longueur hors tout3-7/8 po
  • Sous-application de moteurRéfrigérateur/congélateur
  • Matériau de la carcasse du moteurAluminium coulé
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationA
  • Hz60/50
  • Puissance de sortie (Watts) 4
  • Tension (V) 230
  • Carcasse Non standard
  • Type de fixation du moteur Arrière/pied
  • Intensité maximale (A) 0,17
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Protection thermique du moteur Impédance
  • Longueur sans tige 3-3/8 po
  • Conception de moteur Bague de déphasage
  • Phases 1
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du cercle de vissage 2-13/16"
  • Type d'arbre de moteur Fileté
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)