UNIT BEARING MOTOR,1/185HP,1550 RPM,115V
UNIT BEARING MOTOR,1/185HP,1550 RPM,115V
DAYTON
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Unit Bearing Motor,Shaded Pole,Totally Enclosed Air-Over,1/185 HP,1,550 Nameplate RPM,NEMA/IEC Frame Nonstandard,Voltage 115,Hz 60/50,1 Phase,Full Load Amps 0.34,Output Watts 4,Rear and Foot Mounting,Thermal Protection Impedance,Insulation Class A,Service Factor 1.0,Sleeve Bearings,Frame Material Cast Iron,Max. Ambient Temp. 40 Degrees C,Rotation CWLE,Overall Length 3-7/8 In.,Shaft Type Threaded 1/4-20
Spécifications techniques
Item Unit Bearing Motor
Output Watts 4 W
Voltage 115V AC
Frame Non-Standard
Motor Mounting Type Rear/Foot
Motor Enclosure Design Totally Enclosed Air Over
Shaft Length 1/2 in
Motor Bearings Sleeve
Overall Length 3 7/8 in
Motor Sub Application Refrigerator/Freezer
Motor Frame Material Cast Iron
Phase Single
Motor Service Factor 1
Bolt Circle Dia. 2 13/16 in
Hz 60/50 Hz
Mounting Holes 3
HP 1/185 hp
Nameplate RPM 1,550 RPM
Body Dia. 3 1/2 in
Motor Shaft Rotation CWLE
Shaft Dia. 1/4 in
Full Load Amps 0.3 A
Max. Ambient Temp. 40 Degrees C
Motor Thermal Protection Impedance
Length Less Shaft 3 3/8 in
Motor Design Shaded Pole
Motor Mounting Position Horizontal/Vertical Shaft Up
Motor Application HVAC/R
Ins. Class A
Finish Black Electrostatic
Motor Shaft Design Threaded
Mounting Stud Pattern 1 1/8 x 5/8 in
Pays d’origine Korea, Republic of
(sous réserve de modification)
Produits similaires
DAYTON
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
$41.27
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: